Cola eléctrica GFZ 16-35 AC

N.º do artigo: 0601637751
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601637751
EAN/GTIN 3165140092548
Número do fabricante 0601637751
Número L L00590 177

Descrição

Descripción:

  • GFZ 16-35 AC Power Sink, el GFZ 16-35 AC Professional Power Sink es la solución integral para un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones
  • Sus diversas hojas de sierra permiten aplicaciones versátiles y pueden adaptarse a una amplia gama de materiales
  • La constante número de revoluciones de la sierra con preselección de velocidad continuamente variable garantiza un progreso de trabajo constante incluso bajo carga
  • Además, la sustitución sin herramientas de las hojas de sierra facilita su manipulación
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para serrar madera, placas de yeso, hormigón de gas y plástico
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • El GFZ 16-35 AC tiene un mango ajustable

Característica:

  • Peso: 5,2 kg
  • Longitud de carrera: 50 mm
  • Ritmo de carrera en vacío: 850 - 2500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1600 W
  • Espada, longitud: 350 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 7,0 m/s²
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Adaptador de aspiración
  • 2 x hoja de sierra TF 350 NHM para sierra universal para hormigón celular
  • 2 x hoja de sierra TF 350 M para sierra universal para madera + plástico
  • Cuchilla

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta