Clavadora de madera sin cable GNH 18V-64 MD, L-BOXX 238

N.º do artigo: 0601482201
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Grapadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601482201
EAN/GTIN 4053423252996
Número do fabricante 0601482201

Descrição

Descripción:

  • Clavadora de madera con acumulador GNH 18V-64 MD, Como artesano profesional, usted quiere clavar clavos de manera eficiente y sin demasiada tensión en la mano y el brazo
  • Hemos desarrollado la potente, sin escobillas GNH 18V-64 MD Profesional con un contragolpe muy bajo, También nos hemos asegurado de que pueda encender y utilizar la herramienta con una sola mano
  • Esta herramienta ofrece toda la potencia de una clavadora neumática, pero sin compresor, cartucho de gas o cable
  • Ideal para instalar marcos de puertas y ventanas, molduras de corona, balaustres en barandillas y revestimientos
  • Compatible con el sistema Bosch Professional 18V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas
  • Con interruptor de encendido/apagado con una sola mano, HMI con aviso de servicio, disparo individual y en serie, ajuste de profundidad sin escalonamientos de fácil manejo, bloqueo de disparo en seco, doble LED, gran superficie de visión en la punta de contacto, eliminación de polvo de clavos sin herramientas
  • Adecuada para los siguientes clavos: 32-64 mm, calibre 15 (1,8 mm) y ángulo del cargador de 34°
  • L-BOXX 238

Característica:

  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 254 mm
  • Dimensión longitud: 444 mm
  • Peso bruto: 6,116 kg
  • Peso neto: 3 kg
  • Volumen: 40,599 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta