Cortador múltiple GOP 55-36, en caja

N.º do artigo: 0601231100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601231100
EAN/GTIN 3165140816892
Número do fabricante 0601231100
Número L L00590 386

Descrição

Descrição:

  • Multi-Cutter GOP 55-36
  • la herramienta multifunción con cable GOP 55-36 Professional es el dispositivo más potente para las aplicaciones más duras de la clase StarlockMax de Bosch
  • Cuenta con un impresionante motor de 550 vatios y una interfaz Starlock única con una conexión de potencia tridimensional optimizada entre la máquina y accesorios, lo que garantiza el mejor transmisión de fuerza posible
  • La herramienta multifunción está diseñada para ofrecer durabilidad y cuenta con componentes metálicos robustos
  • Además, la función de complemento permite realizar cambios de herramienta de forma rápida y sencilla
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para extraer ventanas, renovar juntas de expansión y cortar ranuras en estructuras de madera
  • Se puede utilizar para madera, plástico y metal
  • Es compatible con los sistemas Starlock, StarlockPlus y StarlockMax
  • El GOP 55-36 Professional también tiene funciones como Constant número de revoluciones, Softgrip y preselección de velocidad

Característica:

  • Peso: 1,6 kg
  • Velocidad de vibración en vacío: 8000 - 20000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 550 W
  • Ángulo de oscilación izquierda y derecha: 1,8 °
  • Valor de emisión de vibraciones ah [serrado con hoja de sierra de segmentos]: 6,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [serrado con hoja de sierra de corte por inmersión]: 10. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [raspado]: 6,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [amolado]: 3,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de segmentos]: 1. 5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de inmersión]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [raspado]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [amolado]: 1,5 m/s²

Material fornecido:

  • 1 x Hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Madera + Metal
  • Cartón

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta