Perforadora de diamante GDB 350 WE

N.º do artigo: 0601189900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Taladradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601189900
EAN/GTIN 3165140799317
Número do fabricante 0601189900
Número L L00590 262

Descrição

Descripción:

  • Taladro DIAMOND GDB 350
  • EL GDB 350 WE Professional es un taladro de diamante de 3 velocidades para funcionamiento guiado
  • El potente motor de 3,200 vatios permite aberturas en hormigón armado de hasta 350 mm de diámetro
  • Es extremadamente duradero debido a su construcción muy robusta
  • La larga vida útil de este taladro de diamante también se apoya en la caja de engranajes con lubricación del baño de aceite
  • Está diseñado para perforación de núcleos en hormigón y hormigón armado
  • El herramienta eléctrica es compatible con el Bosch bancada para taladradoras GCR 350 Professional y el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • El GDB 350 WE Professional tiene una transmisión de 3 velocidades

Característica:

  • Hormigón, alcance posible: 350 mm
  • Alcance de perforación: 350 mm
  • Adecuación: perforación en húmedo en hormigón
  • Peso: 11,9 kg
  • Potencia nominal de entrada: 3200 W
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 142 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 168 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 534 mm
  • Fijación de la herramienta: 1 1/4″ UNC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta