testo 420 - Balómetro

N.º do artigo: 0563 4200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0563 4200
EAN/GTIN 4029547013416
Número do fabricante 0563 4200
Número L L40540 279

Descrição

Descripción:

Con el bonete de medición de caudal volumétrico testo 420 para entradas y salidas de aire de mayor tamaño, podrá cumplir de forma rápida y precisa las directrices y especificaciones higiénicas relativas a la calidad del aire interior.
  • Proporciona una ayuda fiable a la hora de calcular el caudal volumétrico total en sistemas de tratamiento de aire, por ejemplo en hospitales, edificios de oficinas o edificios comerciales
  • Alta precisión de medición en difusores rotacionales gracias al rectificador de caudal volumétrico El caudal volumétrico se mide a menudo en difusores rotacionales
  • Debido al remolino de aire en estos difusores, los caudales de aire se miden a menudo de forma incorrecta
  • Con el bonete de medición de caudal volumétrico testo 420, estos errores de medición pueden reducirse considerablemente
  • El rectificador de flujo volumétrico integrado calma las turbulencias y las transforma en un flujo de aire casi uniforme
  • De este modo, calcula con precisión el caudal volumétrico en el rango de 40 - 4.000 m3/h
  • La campana de medición de caudal volumétrico con asas ergonómicas y pantalla inclinable tiene un peso único de menos de 2,9 kg
  • Esto hace que los cálculos de caudal volumétrico frecuentes en salas grandes, así como las mediciones por encima de la altura de la cabeza, sean seguros y cómodos de realizar
  • Un botón de medición de gran tamaño situado en el bonete de medición del caudal volumétrico permite registrar fácilmente los valores medidos
  • El bonete mide 610 x 610 mm
  • Para otros difusores de techo disponemos de capós adicionales como accesorios
  • En el caso de entradas y salidas de aire especialmente elevadas, resulta útil el uso de nuestro trípode opcional
  • Puede desplazarse hasta 3,3 metros
  • La colocación del bonete de medición del caudal volumétrico es rápida y sencilla gracias a las varillas tensoras
  • El carro incluido en el volumen de suministro garantiza un transporte seguro
  • Cree y envíe protocolos directamente in situ mediante la conexión de app
  • Benefíciese de funciones prácticas adicionales y descargue nuestra app gratuita
  • Con la conexión a la app, los dispositivos móviles como smartphones y tabletas pueden utilizarse como segunda pantalla y mando a distancia mediante Bluetooth
  • Esto resulta especialmente práctico cuando se utiliza un trípode con techos altos
  • La app permite realizar mediciones en directo en unidades de tratamiento de aire mediante la función de inicio y parada y guardar los datos de medición en formato txt
  • Puede crear el informe de medición directamente in situ con la aplicación
  • Los resultados de las mediciones, como el caudal volumétrico total y la tasa de intercambio de aire, pueden asignarse directamente a plantillas de informes específicas del cliente
  • A continuación, puede enviar los valores medidos y los protocolos a través de la función de correo
  • Esto le ahorra mucho tiempo y aumenta la eficiencia
  • Bonete de medición de caudal volumétrico con dispositivo de medición extraíbleResumen de prestaciones El bonete de medición de caudal volumétrico para unidades de tratamiento de aire está equipado con un dispositivo de medición para visualizar los datos medidos
  • El dispositivo puede inclinarse y extraerse para leer cómodamente los valores medidos
  • Con el dispositivo de medición testo 420, puede medir la velocidad del caudal; el caudal volumétrico, la presión absoluta, la temperatura y la humedad relativa
  • A bajas presiones, el ajuste automático del cero garantiza una mayor precisión
  • Todos los valores medidos son fáciles de leer en la gran pantalla iluminada
  • Para los análisis y la documentación, los datos de medición se pueden guardar y los protocolos de medición se pueden crear directamente in situ en un dispositivo móvil a través de la conexión de una aplicación
  • La gestión de los datos de medición en el PC es muy sencilla y sin software adicional mediante la función plug & play
  • El bonete de medición de caudal volumétrico testo 420 con dispositivo de medición integrado no solo se ha desarrollado para la medición de caudal volumétrico en difusores de techo de mayor tamaño
  • El dispositivo de medición también puede extraerse del bonete y utilizarse para mediciones de presión, caudal y flujo volumétrico en el conducto
  • Esto le ahorra tener que adquirir otro dispositivo de medición
  • Para la medición en el conducto, sólo tiene que conectar un tubo de Pitot y mangueras de conexión (ambos opcionales)
  • El cálculo temporal y puntual, así como la combinación del cálculo del promedio temporal y puntual con la simple introducción de la geometría del conducto, le ayudan a realizar mediciones en el conducto
  • Volumen de suministro Bonete de medición de caudal testo 420 incluido dispositivo de medición; bonete de medición de 610 x 610 mm, 5 varillas de tensión; cable USB, pilas y carro.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta