Nivel de máquina con ranura en V en la base 0,30mm/m 300mm

N.º do artigo: 0550134
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0550134
EAN/GTIN 4029713214784
Número do fabricante 0550134
Número L L40510 1909

Descrição

Versão:

  • DIN 877
  • V-groove en la base
  • Nivel longitudinal molido y graduado
  • Nivel transversal
  • Aislada térmicamente

Descrição:

Nivel de burbuja de máquina con base prismática y burbuja longitudinal rectificada, así como burbuja transversal. Protección total contra el calor. Lectura de 0,3 mm/m. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Longitud: 300 mm

Norma:

DIN 877

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta