9723 Depósito de espuma juego Zyklop B 3/8″ vaso de puntas Set 1, 22 piezas

N.º do artigo: 05150113001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05150113001
EAN/GTIN 4013288225313
Número do fabricante 05150113001
Número L L60020 4978

Descrição

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 21 vasos de punta de Wera de 3/8″, y 1 pieza de prolongación Zyklop con sistema de cambio rápido para puntas de ¼″.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9723 Foam insert Zyklop B 3/8″ bit socket set 1, 22 pieces; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 10x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm; 11x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 8x100 mm, 10x38.5 mm, 10x100 mm; 1x 9823 Foam insert Zyklop B 3/8″ bit socket set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta