Wera 2go H 1 Juego de herramientas para trabajos en madera, 134 piezas

N.º do artigo: 05134011001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05134011001
EAN/GTIN 4013288217677
Número do fabricante 05134011001
Número L L60020 4706

Descrição

Descripción:

  • Un juego compacto de herramientas con los 134 útiles más importantes para trabajos en madera, con productos de Wera, BESSEY®, ″KIRSCHEN″®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® y Stabila®.
  • Gracias al contenedor muy compacto para el transporte de herramientas del sistema Wera 2go, la movilidad del usuario es claramente mayor.

Ventaja:

  • Un juego muy amplio de 134 piezas en un contenedor para herramientas compacto tipo Wera 2go 2, para los trabajos móviles de carpinteros
  • Herramientas de marca de alta calidad de Wera, BESSEY®, ″KIRSCHEN″®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® y Stabila®
  • Wera Kraftform Kompakt H 1 Madera (de 41 piezas) y Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (de 61 piezas)
  • Porta-puntas 393 S extra slim, con vástago flexible para la utilización en espacios de montaje difícilmente accesibles
  • Llaves acodadas de Wera con función de retención: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (de 9 piezas) y 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (de 9 piezas)

Volumen de suministro:

  • Wera 2go H 1 tool set for wood applications, 134 pieces; 1x Wera 2go 2 Tool Container, 3 pieces; 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm; 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm; 1x Bit-Safe 61 Wood 1, 61 pieces; 1x 895/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 52 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 35x 855/1 Z bits: 10x PZ 1x25 mm, 20x PZ 2x25 mm, 5x PZ 3x25 mm; 22x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 5x TX 20x25 mm, 5x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm; 1x Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws: 4.5-6 x 41 mm; 1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 L-key set with holding function, long, 9 pieces; 9x 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-key set, metric, BlackLaser, with holding function, 9 pieces; 3x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm; 6x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm; 1x 393 S Bitholding screwdriver extra slim with flexible shaft, 1/4″ x 173.5 mm; 1x KNIPEX® Carpenters' pincers 210mm 50 00 210; 1x Stabila® Spirit level type 81 25cm 02500 Torpedo; 1x Carpenter's mallet 105mm 52-1 P; 1x ″KIRSCHEN″® Chisel 10mm 1001010; 1x ″KIRSCHEN″® Chisel 16mm 1001016; 1x ″KIRSCHEN″® Chisel 20mm 1001020; 1x ″KIRSCHEN″® Chisel 26mm 1001026; 1x Stabila® Wooden folding meter type 601 N-S 2m 18206; 1x Picard Joiner's hammer 400g, French shape 0008501-28; 1x KNIPEX® Water pump pliers COBRA® 250mm 87 11 250; 1x KNIPEX® Combination pliers 160mm 03 01 160; 1x BESSEY® blades DBKPH-EU flick knife; 1x Lyra® Construction marker DRY PROFI 4494202

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta