9200 Kit de recambio - Anillos de Fieltro para Porta-puntas 881/4/1, 5 piezas

N.º do artigo: 05130003001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05130003001
EAN/GTIN 4013288219299
Número do fabricante 05130003001
Número L L60020 4694

Descrição

Descripción:

  • Cuando se construyen terrazas, los tornillos deben ser avellanados uniformemente y enrasados en la tarima.
  • El porta-puntas 889/4/1 con tope de profundidad ajustable y anillo de fieltro asegura una profundidad de avellanado uniforme y protege la superficie de marcas de roces

Ventaja:

  • 5 anillos de fieltro de repuesto para porta-puntas 881/4/1 SB con tope de profundidad ajustable.
  • Los anillos de fieltro previenen los roces en la superficie de la tarima.

Volumen de suministro:

  • 9200 Spare part kit felt rings for 881/4/1 bit holder, 5 pieces; 5x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta