7774/1 Herramienta de inserción adaptador de puntas de 1/4″, 9x12 mm, 1/4″ x 42 mm

N.º do artigo: 05078640001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05078640001
EAN/GTIN 4013288196316
Número do fabricante 05078640001
Número L L60020 3702

Descrição

Descrição:

  • Herramienta de inserción adaptador de puntas de 1/4″; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Vantagem:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 9x12 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según DIN ISO 1173-C 6,3 y series de conexión 1 de Wera.
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Material fornecido:

  • 7774/1 Bit adapter insert, 1/4″, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 42 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta