Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 1, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

N.º do artigo: 05075651001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05075651001
EAN/GTIN 4013288193773
Número do fabricante 05075651001
Número L L60020 3673

Descrição

Descripción:

  • Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.
  • Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • El valor de par que se precisa, se ajusta y asegura de manera muy fácil.
  • Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener.
  • El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado.
  • Para el apriete hacia la derecha y la izquierda, y con un cuadradillo de inserción de 9x12 mm para la toma de los útiles correspondientes de inserción.

Ventaja:

  • Con toma para herramientas de inserción intercambiables de 9x12 mm.
  • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • Rango de medición: 2.5-25 Nm; La exactitud es de +/- el 4% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Una versión sumamente robusta con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha y la izquierda

Volumen de suministro:

  • Click-Torque X 1 torque wrench for insert tools, 2.5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta