Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque B 1, 10-50 Nm, 3/8″ x 10-50 Nm

N.º do artigo: 05075610001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05075610001
EAN/GTIN 4013288193193
Número do fabricante 05075610001
Número L L60020 3707

Descrição

Descripción:

  • Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.
  • Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • El valor de par que se precisa se ajusta y asegura de manera muy fácil.
  • Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener.
  • El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado.
  • Para el apriete hacia la derecha, y con carraca reversible de 45 dientes.

Ventaja:

  • Con arrastre de cuadradillo 3/8″, carraca reversible, 45 dientes
  • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • Rango de medición: 10-50 Nm; La exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha

Volumen de suministro:

  • Click-Torque B 1 torque wrench with reversible ratchet, 10-50 Nm, 3/8″ x 10-50 Nm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta