867/4 Z Puntas TORX® BO inviolables SB, TX 40 x 70 mm, 2 piezas

N.º do artigo: 05073073001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073073001
EAN/GTIN 4013288202574
Número do fabricante 05073073001
Número L L60020 4699

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Gracias al taladro en la punta y el vástago dentro de la punta TORX® BO, se evita un desprendimiento ilícito.
  • Unión atornillada de seguridad.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORX® interior inviolables
  • Punta TORX® con taladro en el extremo
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 867/4 Z TORX® BO SB bits with bore hole, TX 40 x 70 mm, 2 pieces; 2x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 40 x 70 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta