867/1 TZ Puntas TORX®, TX 20 x 25 mm

N.º do artigo: 05066310001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05066310001
EAN/GTIN 4013288015778
Número do fabricante 05066310001
Número L L60020 2595

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad con zona torsional, a la cual, en el caso de que aparezcan picos de carga, se deriva energía cinética.
  • De esta forma se alarga la vida útil del producto de manera importante.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 TZ TORX® bits, TX 20 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta