Bit-Box 20 BTH PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 piezas

N.º do artigo: 05057762001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05057762001
EAN/GTIN 4013288187963
Número do fabricante 05057762001
Número L L60020 4635

Descrição

Descripción:

  • Puntas BiTorsion para tornillos Pozidriv en la caja práctica tipo Bit-Box.
  • Con zona de torsión a la cual se deriva la energía cinética en caso de picos de carga.
  • Así se consigue un aumento imortante de la durabilidad del producto.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: Una marcación a color según el perfil, así como con sellos que indican el tamaño.
  • Versión extradura.
  • Hexagonales de 1/4″, aptas para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: Una marcación a color según el perfil, así como con sellos que indican el tamaño.

Ventaja:

  • Adecuadas para tornillos Pozidriv
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • Bit-Box 20 BTH PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 pieces; 20x 855/1 BTH bits: PZ 2 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta