Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 piezas

N.º do artigo: 05056168001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05056168001
EAN/GTIN 4013288033840
Número do fabricante 05056168001
Número L L60020 1760

Descrição

Descripción:

  • Un Bit-Check robusto de Wera.
  • Los Bit-Check permiten una vista general rápida sobre la herramienta que se tiene.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a guardar en el juego y así no se pierden.
  • El transporte es fácil, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • Resistentes y duras, para aplicaciones universales.
  • Incluye un porta-puntas universal para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Con sistema de cambio rápido para un cambio ultrarrápido de las puntas.
  • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma supersegura.

Ventaja:

  • Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convencen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
  • Porta-puntas universal con sistema de cambio rápido para un cambio veloz de las puntas
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • En la caja Bit-Check práctica y robusta

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 pieces; 1x 895/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 52 mm; 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta