1065 i PZ Destornillador Kraftform de ranura en cruz con aislamiento VDE, PZ 2 x 100 mm

N.º do artigo: 05051613001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05051613001
EAN/GTIN 4013288222251
Número do fabricante 05051613001
Número L L60020 4840

Descrição

Descrição:

  • Destornillador Kraftform VDE de alta calidad.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • El extremo de la varilla Wera Black Point y un proceso de endurecimiento sofisticado, garantizan una larga vida útil del extremo de la varilla, una mayor protección anticorrosiva así como una gran precisión de encaje.
  • Han sido probados en un 100 % a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Con ayuda de un hexágono, el sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.
  • Con marcas en el mango para encontrar y organizar la herramienta más fácilmente.

Vantagem:

  • Destornillador aislado para un trabajo seguro bajo tensiones de hasta los 1.000 voltios
  • Prueba individual
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Material fornecido:

  • 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver, PZ 2 x 100 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta