813 R Porta-Puntas de cambo-rápido ESD, sin imán, 1/4″ x 90 mm

N.º do artigo: 05051273001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05051273001
EAN/GTIN 4013288103901
Número do fabricante 05051273001
Número L L60020 1747

Descrição

Descripción:

  • Porta-puntas manual de alta calidad para trabajos electroestáticamente seguros.
  • La resistencia eléctrica superficial del material ESD de Wera se sitúa en 106109 ohmios.
  • De esta forma, los componentes quedan protegidos de manera segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar.
  • El sistema Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas sin herramienta auxiliar.
  • El mango Kraftform Plus del porta-puntas proporciona un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

Ventaja:

  • Destornillador porta-puntas ESD para trabajos electroestáticamente seguros
  • Resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ con sistema Rapidaptor de cambio rápido

Volumen de suministro:

  • 813 R ESD Bitholding screwdriver, non-magnetic, 1/4″ x 90 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta