813 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4″ x 90 mm

N.º do artigo: 05051272001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05051272001
EAN/GTIN 4013288103123
Número do fabricante 05051272001
Número L L60020 1414

Descrição

Descripción:

  • Un porta-puntas manual de alta calidad.
  • El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultrarrápido de las puntas sin herramientas adicionales.
  • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma extremamente segura.
  • El mango es tipo Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos.
  • Las zonas duras de agarre sirven para altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión de pares de giro.
  • Adecuado para puntas de hexágono exterior de 1/4″ según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

Ventaja:

  • Destornillador porta-puntas con sistema Rapidaptor para puntas. de 1/4″
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con tecnología Rapidaptor para un cambio ultra-rápido de puntas
  • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma super-segura

Volumen de suministro:

  • 813 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4″ x 90 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta