Kraftform Kompakt 25 con bolsa, 7 piezas

N.º do artigo: 05051024001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05051024001
EAN/GTIN 4013288098931
Número do fabricante 05051024001
Número L L60020 1838

Descrição

Descripción:

  • Las herramientas compactas de Wera permiten la utilización simultánea de las dos clases de atornillar ″manual″ y ″mecánica″.
  • El sistema de cambio, de geometría muy compacta, de mango y varilla con diferentes puntas de la varilla en un espacio mínimo, le proporcionan al usuario una enorme movilidad y flexibilidad.
  • Adecuadas para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) así como para las series de conexión de Wera 1 y 4.
  • Con pieza de conexión, bayoneta, tecnología Rapidaptor.
  • Mango Kraftform con sistema anti-rodamiento y multicomponente, para un trabajo de atornillar especialmente ergonómico.
  • Dispone de un depósito integrado para alojar las puntas.
  • La varilla tipo bayoneta es retractible dentro del mango, lleva el sistema de cambio rápido, y permite una utilización manual rápida incluso en situaciones de trabajo muy estrechas cuando la varilla se encuentra retraída.
  • Por medio del simple accionamiento del manguito de bloqueo, la varilla vuelve a salir del mango.
  • Ahora, el porta-bayonetas se puede utilizar como un destornillador plenamente válido.
  • La varilla tipo bayoneta se puede extraer y utilizar como adaptador para la máquina, o también se puede volver a llevar a su posición de salida.
  • Con un bolso práctico para llevar en el cinturón.

Ventaja:

  • Mango porta-puntas Kraftform con varilla telescópica alojada en el mango
  • Con depósito integrado en el mango para el almacenaje de las puntas
  • Con puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros, como chapa o metal
  • En un bolso robusto
  • Mango ergonómico Kraftform para un trabajo menos fatigoso

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 25 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta