• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

977 Destornillador TORX®, TX 27 x 125 mm

N.º do artigo: 05024403001
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05024403001
EAN/GTIN 4013288094773
Número do fabricante 05024403001
Número L L60020 1833
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • El Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos agarrotados.
  • Con el mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Con varilla hexagonal pasante elaborada de material de puntas de alta calidad lo cual proporciona una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso en el caso de golpes de martillo.
  • Elaborado de un material bonificado resistente y duro para evitar astillamientos o la rotura de la varilla.
  • Con una caperuza de golpe integrada para aumentar la vida útil y reducir el peligro de astillamiento.
  • Gracias a la llave hexagonal auxiliar integrada y por medio de llaves de boca o anillo, se pueden transferir unos pares de giro más altos.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Vantagem:

  • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • Con varilla hexagonal pasante
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con cápsula de impacto y hexágono para llave y poder transmitir mayores pares de giro
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Material fornecido:

  • 977 Screwdriver for TORX® screws, TX 27 x 125 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta