950 SPKS Llave acodada Multicolour, metrica, 2 x 56 mm

N.º do artigo: 05022670001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022670001
EAN/GTIN 4013288211934
Número do fabricante 05022670001
Número L L60020 4416

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada de Wera de alta calidad, con camisa envolvente de goma confortable que lleva una codificación a color.
  • Así la herramienta se puede seleccionar rápidamente.
  • El mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso cuando hacen temperaturas muy bajas.
  • El perfil tipo ″Hex-Plus″ de las llaves acodadas ofrece una mayor superficie de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y el efecto de destrucción de la cabeza del tornillo queda prácticamente eliminado.
  • La cabeza esférica de la llave en su brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje difíciles.
  • El tratamiento de la superficie con el sistema ″BlackLaser″ proporciona una protección excelente de la superficie, incluso ante la corrosión, y permite además una larga vida útil de la herramienta.
  • Las indicaciones de los tamaños en las llaves acodadas están grabadas a laser lo cual garantiza una protección contra el desgaste y permite encontrar la llave precisa muy fácilmente.

Vantagem:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión

Material fornecido:

  • 950 SPKS L-key Multicolour, metric, 2 x 56 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta