950 PKLS Llave acodada extra-corta métrica, cromado mate, 10 x 219 mm

N.º do artigo: 05022048001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022048001
EAN/GTIN 4013288139351
Número do fabricante 05022048001
Número L L60020 3366

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada de alta calidad con un brazo extra-corto para aplicaciones en tornillos difícilmente accesibles.
  • Para tornillos de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de trabajo complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Vantagem:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Un brazo extra-corto para la aplicación en tornillos de acceso difícil
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate

Material fornecido:

  • 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 10 x 219 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta