950 Llave acodada métrica, cromado mate, 7 x 95 mm

N.º do artigo: 05021050001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05021050001
EAN/GTIN 4013288018359
Número do fabricante 05021050001
Número L L60020 878

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.

Vantagem:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Indicación de la medida resistente a la abrasión
  • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • Métrico

Material fornecido:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 7 x 95 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta