6002 Llaves fijas de doble boca Joker, 8 x 10 x 141 mm

N.º do artigo: 05020259001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05020259001
EAN/GTIN 4013288219015
Número do fabricante 05020259001
Número L L60020 4766

Descrição

Descripción:

  • Llave de doble boca métrica de Wera, de alta calidad: Todo lo que una llave debe ser capaz de hacer, y mucho más.
  • Y mucho más.
  • Más rápida, más bonita, mejor.
  • Una verdadera Joker.
  • La nueva generación de llaves combinadas.
  • Para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales.
  • Con función de retención a través de la placa metálica en la boca, lo que reduce el riesgo de perder tornillos y tuercas.
  • La placa metálica reemplazable en la boca usa dientes extra duros para asegurar los tornillos y tuercas y reduce el riesgo de deslizamiento.
  • El tope final integrado puede evitar el deslizamiento de la cabeza del tornillo hacia abajo y permite aplicar altos pares de torsión.
  • La doble geometría hexagonal asegura una conexión positiva con el tornillo o la tuerca, reduciendo así el riesgo de deslizamiento.
  • El ángulo de giro hacia atrás de sólo 30° evita la pérdida de tiempo con giros constantes de la llave.
  • La geometría especial de forjado asegura una alta transmisión de torque y una alta rigidez a la flexión.
  • Fabricado con acero cromo-molibdeno de alto rendimiento, con revestimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión.
  • Con el sistema de búsqueda Take it easy: código de colores según el tamaño.

Ventaja:

  • Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
  • El tope final evita un deslizamiento
  • La geometría de doble hexagonal minimiza el riesgo de deslizamiento
  • Ángulo de retorno de tan sólo 30°
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6002 Joker Double Open end wrenches, 8 x 10 x 141 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta