8767 C TORX® HF 3 Zyklop Juego de vasos de punta TORX® con arrastre de 1/2″ con función de retención, 9 piezas

N.º do artigo: 05004212001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004212001
EAN/GTIN 4013288185471
Número do fabricante 05004212001
Número L L60020 4037

Descrição

Descripción:

  • Juego de vasos de punta TORX®, con función de retención para un trabajo en uniones atornilladas especialmente cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.

Ventaja:

  • Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
  • Vasos de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • El moleteado en el extremo posterior del vaso proporciona un mejor agarre en el trabajo manual
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 8767 C TORX® HF 3 Zyklop bit socket set with 1/2″ drive, with holding function, 9 pieces; 9x 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta