Bicycle Set 9, 10 piezas

N.º do artigo: 05004177001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004177001
EAN/GTIN 4013288220646
Número do fabricante 05004177001
Número L L60020 4806

Descrição

Descripción:

  • Gran cantidad herramientas para bicicleta en un espacio reducido.
  • La clasificación de las 9 puntas de acero inoxidable según el arrastre y el tamaño permite acceder rápidamente a la herramienta adecuada.
  • Con la carraca Wera Zyklop Mini 1 en diseño de acero macizo forjado.
  • El mecanismo de dientes finos con 60 dientes permite un pequeño ángulo de retorno de 6° para un trabajo preciso.
  • La rueda moleteada permite un atornillado rápido en trabajos con poco espacio para la carraca.
  • Fácil cambio de sentido a izquierda/derecha.
  • Forma ergonómica de la cabeza y el brazo de la carraca.
  • Con el sistema de búsqueda Take it easy, con código de colores según tamaños, para encontrar la herramienta necesaria de forma rápida y sencilla.

Ventaja:

  • Juego Zyklop Mini de 10 piezas
  • Una mini-carraca adecuada para la toma directa de vasos de 1/4″
  • Elaborada completamente de acero forjado en estampa para resistir pares de giro de más de 65 Nm
  • Mecánica de la carraca de dentado fino y pequeño ángulo de retorno de 6°
  • Puntas de acero inoxidable

Volumen de suministro:

  • Bicycle Set 9, 10 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 2 x 25 mm; 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 6x 3840/1 TS bits, stainless: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta