8790 HMA HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ con función de retención, 7 x 23 mm

N.º do artigo: 05003722001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003722001
EAN/GTIN 4013288185686
Número do fabricante 05003722001
Número L L60020 3794

Descrição

Descrição:

  • Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ y función de retención para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y un menor riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con ayuda de marcas a color según el tamaño para encontrar la herramienta necesaria más sencila- y rápidamente.
  • Es antideslizante y se puede agarrar fácilmente, incluso con las manos llenas de aceite.
  • Con ranura de retención de bola.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • De cromo-vanadio, en cromado mate.

Vantagem:

  • Vaso (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Cromo-vanadio, en cromado mate
  • Con ranura de retención de bola y moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre

Material fornecido:

  • 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function, 7 x 23 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta