8789 C Mango Zyklop en ″T″, 1/2″, 1/2″ x 250 mm

N.º do artigo: 05003636001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003636001
EAN/GTIN 4013288121530
Número do fabricante 05003636001
Número L L60020 4285

Descrição

Descripción:

  • Mango en T Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de giro.
  • Para llaves de vaso cuadradas de 1/2″ con bloqueo de bola.
  • Con un arrstre desplazable, así se consigue una aplicación flexible.
  • De cromo-vanadio de alta calidad, en cromado mate.

Ventaja:

  • Mango Zyklop en ″T″ de 1/2″ con arrastre desplazable
  • Para llaves de vaso de 1/4″ con retención por bola
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8789 C Zyklop sliding T-handle, 1/2″, 1/2″ x 250 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta