8794 B Extensión Zyklop tipo ″Wobble″, 3/8″, 3/8″ x 76 mm

Número de artículo: 05003584001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003584001
EAN / GTIN 4013288121295
Número del fabricante 05003584001
Número L L60020 2425

Descripción

Descripción:

  • La prolongación tipo ″Wobble″ para la Wera Zyklop.
  • Con un ángulo de basculación de 15° en todas las direcciones.
  • Así se garantiza un trabajo rápido y preciso en situaciones de montaje escondidas y estrechas.

Ventaja:

  • Extensión Zyklop tipo ″Wobble″ de 3/8″ con ángulo de inclinación de hasta 15° en todas las direcciones
  • Para llaves de vaso de 3/8″ con retención por bola
  • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
  • Con anillo de retención
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″, 3/8″ x 76 mm