8794 A Extensión Zyklop tipo ″Wobble″, 1/4″, 1/4″ x 56 mm

N.º do artigo: 05003527001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003527001
EAN/GTIN 4013288121080
Número do fabricante 05003527001
Número L L60020 2424

Descrição

Descripción:

  • La prolongación tipo ″Wobble″ para la Wera Zyklop.
  • Con un ángulo de basculación de 15° en todas las direcciones.
  • Así se garantiza un trabajo rápido y preciso en situaciones de montaje escondidas y estrechas.

Ventaja:

  • Extensión Zyklop tipo ″Wobble″ de 1/4″ con ángulo de inclinación de hasta 15° en todas las direcciones
  • Para llaves de vaso de 1/4″ con retención por bola
  • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
  • Con anillo de retención
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″, 1/4″ x 56 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta