Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 2 x 154 mm

Número de artículo: 05003414001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003414001
EAN / GTIN 4013288163929
Número del fabricante 05003414001
Número L L60020 2881

Descripción

Descripción:

  • Varilla intercambiable con diámetro reducido y aislamiento de protección integrado; así es posible acceder a elementos de tornillos y muelles en posiciones profundas y realizar trabajos en ellos.
  • Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900.
  • Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

Ventaja:

  • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
  • Así es posible acceder a tornillos ph profundos, y accionarlos
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 2 x 154 mm