8740 A HF 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre de ¼″, con función de retención para tornillos de hexágono interior, 5 piezas

N.º do artigo: 05003345001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003345001
EAN/GTIN 4013288191007
Número do fabricante 05003345001
Número L L60020 3709

Descrição

Descripción:

  • Juego de vasos de punta de hexágono interior, con función de retención para un trabajo en uniones atornilladas especialmente cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.

Ventaja:

  • Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
  • Vasos de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • El moleteado en el extremo posterior del vaso proporciona un mejor agarre en el trabajo manual

Volumen de suministro:

  • 8740 A HF 1 Zyklop bit socket set with holding function, 1/4″ drive, 5 pieces; 5x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta