Escuadra con hoja dura y delgada, dura. ss DIN 875/0 75x50mm

N.º do artigo: 0390203
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0390203
EAN/GTIN 4029713208585
Número do fabricante 0390203
Número L L40510 2139

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descrição:

Soporte de tope de acero inoxidable, endurecido. Con la pierna fuerte 14x10mm y la pierna débil 18x2mm. Precisión GG 0, sin borde de medición del pelo. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta