Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″) SW.5 / 8 ″ L.83 mm

N.º do artigo: 03420036
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03420036
EAN/GTIN 4018754008049
Número do fabricante 03420036
Número L L60010 214

Descrição

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 22,4 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 15 mm
  • Longitud [mm): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,6 mm
  • Peso: 135 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/8 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta