Descripción:
Powerbank de aluminio de 4000mAh con indicador de batería El powerbank compacto y de alta calidad aprovecha la última tecnología de baterías y está diseñado para el faro SCANGRIP I-VIEW 03. 5626, pero puede utilizarse para cargar cualquier lámpara de trabajo SCANGRIP, así como otros dispositivos. El banco de energía está equipado con un indicador de batería y de carga. También cuenta con detección inteligente de carga, lo que significa que enciende y apaga automáticamente la alimentación cuando se conecta o desconecta un dispositivo. El diseño moderno y ligero hace que la powerbank sea fácil y cómoda de llevar a cualquier parte. La carcasa de aluminio anodizado es muy duradera y adecuada para el exigente entorno de trabajo en la obra y en el taller. Para prolongar el tiempo de funcionamiento de la linterna frontal I-VIEW, basta con acoplar el powerbank a la abrazadera flexible de la diadema y conectar el cable a la linterna frontal. Por qué elegir I-View
Batería para el faro SCANGRIP I-VIEW
Para cargar cualquier luz de trabajo SCANGRIP, así como otros dispositivos
Indicador de batería y carga
Detección inteligente de carga
Resistente y hecho para el trabajo
Diseño fino y compacto.
Característica:
- Batería: Ión de litio
- Cable: Spiral cable
- Capacidad de la batería: 4000 mAh
- Clase de protección: IP 20
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de la batería: 3,65 V
- Tiempo de carga: 3.5 h