Descrição:
El trípode de suspensión neumática SCANGRIP TRÍPODE 4,5 m fue diseñado para un posicionamiento fijo y flexible de los proyectores de obra SITE LIGHT. Los focos de construcción proporcionan una iluminación extremadamente brillante de grandes superficies de trabajo en el sitio de construcción. Ajustable en altura de 2,2 ma 4,5 m, el trípode SCANGRIP de 4,5 m ofrece la posibilidad de ajustar el ángulo y la altura de iluminación según sea necesario. Después de montarla en el trípode, la luz de trabajo se puede inclinar para obtener el ángulo de iluminación óptimo. El trípode viene con un sistema de seguridad de suspensión neumática incorporado que permite un uso seguro y fácil y evita caídas o caídas accidentales al levantar o bajar el trípode. El trípode está hecho de acero resistente con recubrimiento de polvo con acero soldado de 10 mm rosca y encaja en un accesorio de faro DIN14640 con soporte para montar en un soporte de trípode.Gracias a la construcción robusta del trípode, también es completamente seguro cuando se saca. El trípode se suministra con soportes de seguridad, que proporcionan una estabilidad adicional cuando el trípode está expuesto a fuertes vientos o se coloca sobre una superficie irregular. La iluminación de las obras con SITE LIGHT 30 o SITE LIGHT 60 depende de la altura del trípode y de la ángulo en el que se coloca la lámpara en el trípode. Lea aquí nuestra guía para la iluminación de lugares de trabajo según DIN EN 12464-2 El soporte doble (03.5758) para la instalación de dos luminarias SITE LIGHT está disponible como accesorio.