Llave CROW-FOOT para trabajo pesado SW.1 5/16 ″ cuadrado interno 3/8 ″ L.63 mm

N.º do artigo: 02501058
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02501058
EAN/GTIN 4018754285754
Número do fabricante 02501058
Número L L60010 7154

Descrição

Descripción:

  • Para cargas particularmente altas, por ejemplo, conexiones roscadas de acero inoxidable
  • Uso completo de la mordaza en combinación con trinquetes estándar
  • cromado
  • Entrega sin carraca
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 11 mm
  • Longitud [mm): 63 mm
  • S: 27,9 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 156 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 5/16 ″
  • Anchura mm (b): 56 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta