Calibração Micrómetro externo sem medida de ajuste, faixa de medição máxima: 400mm

N.º do artigo: 022000 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

faixa de medição máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

faixa de medição máxima 400 mm

Números de identificação e classificações

Número do artigo 022000 400
EAN/GTIN 2050002055780

Descrição

Versão:

A calibração é uma parte essencial da garantia de qualidade. Fazer cedências neste âmbito pode ficar caro rapidamente: por exemplo, na maioria dos casos, a responsabilidade por produtos com defeito é do fabricante. Connosco como parceiros para a calibração das suas ferramentas de medição e ensaio, pode garantir a sua tranquilidade: Tratamos de todo o processo, do transporte seguro e da calibração e recalibração em conformidade com as normas. Naturalmente, fazemos tudo isto tendo em conta todos os regulamentos e normas aplicáveis, bem como os padrões existentes na sua empresa.

Desde agosto de 2021 que oferecemos a máxima precisão e a mais alta qualidade no nosso novo laboratório de calibração em Nuremberga, na Alemanha. Com a empresa Trescal, temos acesso direto ao fornecedor líder mundial de serviços de calibração.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA (ISO)
Os certificados de calibração de fábrica são uma alternativa económica aos certificados de calibração DAkkS. Ao contrário da calibração DAkkS, a calibração de fábrica é rastreável apenas ao padrão de fábrica e não ao padrão nacional. Como resultado, a calibração de fábrica não é reconhecida internacionalmente por todos os utilizadores. Os laboratórios da Trescal cumprem, sem exceção, o padrão da norma DIN EN ISO/IEC 17025. Isto garante a rastreabilidade das calibrações e das amostras. A Trescal também aplica os mesmos padrões de uma calibração DAkkS numa calibração de fábrica.
Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Vantagem:

  • Boa relação custo-benefício
  • Rápido
  • Rastreabilidade ao padrão nacional garantida indiretamente

Recomendação:

O tratamento especializado e a recalibração regular podem aumentar a vida útil dos seus produtos de teste e protegê-los de danos e desgaste excessivo. Importante neste contexto: Formações abrangentes dos funcionários sobre a utilização de produtos de teste e medição.
Con tratamiento experto y una recalibración regular puede aumentar la duración de la vida de sus medios de comprobación y protegerlos de daños y de un desgaste excesivo. Importante para este contexto: amplia formación de los empleados para la manipulación de medios de medición y de comprobación.

Nota:

O serviço de calibração só pode ser encomendado em conjunto com um artigo correspondente.
O tipo de serviço de calibração correspondente a cada artigo pode ser consultado em cada um dos artigos calibráveis.

Para calibração de um micrómetro externo incluindo a medida de ajuste, usar a calibração B2 n.º 022040 ou 022050.
Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta