Llave de CUERVO SW.25 mm cuadrado interior 3/8 ″ L.49.3 mm

N.º do artigo: 02190025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02190025
EAN/GTIN 4018754141050
Número do fabricante 02190025
Número L L60010 2828

Descrição

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 20 mm
  • Longitud [mm): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Peso: 80 g
  • Anchura entre planos [mm]: 25 mm
  • Anchura mm (b): 37,7 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta