Ejecución:
- Funcionamiento suave debido a la superficie de guía dos veces soltada
- Acero inoxidable
- Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
- ISO 13385
- Dentro de los puntos de cruce
- Escala Master de ajuste bajo
- Medición de cuatro vías
- Incluye tabla de hilos
Descripción:
Calibre de bolsillo SOFT-SLIDE con tornillo de bloqueo, de marcha especialmente suave, de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,05mm y 1/128 pulgadas, con puntos en cruz. Se baja la graduación principal. Medición cuádruple posible, incl. tabla de hilos en la parte posterior, el medidor de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Medidor de profundidad: Rectangular
- Leyendo: 0,05 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 200
- Límite de error (mm): 0,05 mm
- Límite de error (µm): 50 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 50 mm
Norma:
EN ISO 3650