IMICRO ANALÓGICO 2.8-3.2IN

N.º do artigo: 00881904
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00881904
EAN/GTIN 7630041122879
Número do fabricante 00881904

Descrição

Versão:

  • Rango de medición [in]: 2,8 ÷ 3,2
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [en]: .0002
  • Dimensión A [mm]: 11
  • Dimensión A [en]: .43
  • Dimensión B [mm]: 12
  • Dimensión B [en]: .47
  • Dimensión C [mm]: 84
  • Dimensión C [in]: 3,30

Descrição:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, 2.800-3.200 in

Característica:

  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta