Maleta de herramientas ″Vision24″ vacía

N.º do artigo: 00 21 20 LE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 21 20 LE
EAN/GTIN 4003773044567
Número do fabricante 00 21 20 LE
Número L L70010 932

Descrição

Descripción:

  • Carga máxima: 20 kg
  • 24 litros de capacidad
  • opciones de diseño flexibles gracias a los insertos divisibles individualmente en la bandeja inferior de 60 mm de profundidad y su panel de cubierta con seis grandes bolsillos para herramientas
  • las robustas bisagras con pestillo mantienen la tapa abierta cuando es necesario a pesar del peso de las propias herramientas
  • Asa de transporte robusta y ergonómica que se bloquea en un ángulo de 90°
  • Tablero de herramientas extraíble con 15 bolsillos para herramientas en la parte inferior y seis bolsillos para herramientas, así como un compartimento para pinzas (400 mm de ancho) en la parte de la tapa, que se sujeta mediante un botón pulsador
  • dos cierres basculantes de acero con llave protegen el contenido de la maleta contra robos
  • bastidor doble de aluminio
  • diseño resistente de material ABS, negro
  • Cubierta y tablas de herramientas fabricadas con láminas de doble pared de PP que repelen la suciedad
  • Dimensiones exteriores (AN x AL x F): 480 x 380 x 180 mm Dimensiones interiores (AN x AL x F): 460 x 310 x 170 mm
  • sin herramientas

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 480mm 460mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 175mm 170mm
  • Dimensión profundidad exterior (interior): 370mm 310mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta