Surtido de herramientas

N.º do artigo: 0-6/217
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0-6/217
EAN/GTIN 4000896190492
Número do fabricante 0-6/217
Número L L60140 4705

Descrição

Descripción:

  • Surtido de herramientas
  • En cubeta bicolor de espuma suave
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Número de herramientas: 217

Volumen de suministro:

Juego de alicates para anillos de seguridad 163-124/4
Alicate para anillos de seguridad 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Juego de destornilladores ∙ con mango en T 163-182/9
Destornillador ∙ con mango en T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30

Juego de llaves de vaso ∙ TORX® 163-192/24
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Juego de llaves allen 2115-T/7R

Juego de llaves de vaso / juego de destornilladores 163-224/57
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adaptador 2250-1 2304N

Juego de alicates 163-269/3
Juego de alicates 1859SPC/3

Juego de destornilladores 163-297/26
Juego de destornilladores ∙ con cabeza de golpe 810U-1/5
Juego de destornilladores 810/6 810T/6
Juego de llaves allen 2105LG/9H

Juego de punzones para grupillas 163-299/8
Cincel plano 730-3 730-6
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50

Juego de llaves de dos bocas 163-95/8
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Juego de llaves combinadas 163-98/17
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Caja de brocas helicoidales 2128N-1

Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/36
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptador 2239N-6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta