Surtido de herramientas ∙ con aislamiento de protección
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Surtido de herramientas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 0-20/14 | |
EAN/GTIN | 4000896192526 | |
Número do fabricante | 0-20/14 | |
Número L | L60140 3708 |
Descrição
Descripción:
- Surtido de herramientas para electricistas
- IEC 60900:2018
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2
- Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
- Número de herramientas: 14
Volumen de suministro:
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-25 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2
Destornillador detector de tensión 839-1
Alicate de corte diagonal ∙ con aislamiento de protección 1803VDE-33
Alicate de boca plana ∙ con aislamiento de protección 1816VDE-22
Alicate de boca redonda ∙ con aislamiento de protección 1826VDE-22
Alicate de boca semirredonda ∙ con aislamiento de protección 1841AVDE-22
Alicate de boca semirredonda ∙ con aislamiento de protección 1841BVDE-33
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 1850VDE-22
Alicate pelacable ∙ automático 1862N
Flexómetro 2154N-3