Protección para la cabeza y la cara

Mantener la cabeza fría

Ya hace siglos quie el hombre descubrió el casco como protección contra efectos mecánicos externos en la sensible zona de la cabeza. Los casocs protectores especializados, y con ellos el casco de protector industrial, tal como lo conocemos en la actualidad, solo llegaron con la era de la industrialización. En el mundo laboral actual, los cascos protectores necesitan curbrir diferentes áreas de peligro. No solo deben proporcionar protección frente a la caída de objetos, las cargas oscilantes y los choques; también la protección frente a sustancias químicas, el calor y la intemperie representa un aspecto importante a la hora de evitar accidentes laborales. Peligros a los que se puede enfrentar:

  • Mecánicos: caída de objetos, oscilación de cargas, choques.
  • Químicos: salpicaduras de líquidos químicos.
  • Térmicos: salpicaduras de metal fundido, chispas, radiación térmica, líquidos calientes, intemperie.
  • Ópticos: radiación UV.
  • Eléctricos: arco de luz parásita.

Diferentes tipos de protección para la cabeza y la cara

Cascos de protección

Máscaras protección para la cara

Gorras con casquete

Máscaras de soldadura

Cascos protección

Existen 3 formas de la calota: forma recta (1), forma recta con canal para la lluvia (2) con parte de la nuca alargada y canal para la lluvia (3).

Los distintos tipos de forma de calota:

Tipos de materiales de los cascos protectores:

Identificación de un casco protector:

  1. Marca "CE"
  2. Número de identificación de 4 dígitos del organismo notificado
  3. Identificación del fabricante
  4. Año y trimestre de la fabricación
  5. Denominación de tipo de fabricante
  6. Norma aplicada
  7. Material de casco utilizado
  8. Tamaño o gama de tamaños en cm
  9. Otra identificación según DIN EN 397:

  • LD (Lateral Deformation) Peligro por solicitación lateral
  • MM (Molten Metal) Peligro por salpicaduras de metal fundido
  • 440 V AC Peligro por contacto accidental de corta duración con tensión alterna de hasta 440 V
  • + 150 °C Uso a temperaturas muy altas
  • − 20 °C o − 30 °C EiUso a temperaturas muy bajas

Máscaras protección para la cara

Las máscaras de protección para la cara son idóneas para trabajos donde puede producirse salpicaduras de partículas, metales o químicos. Se compone por una visera delatera que se engancha al casco para proteger la cara.

Gorra con casquete

Estas gorras cuentan con un material exterior transpirable de microfibras para una comodidad de uso adicional. Las rejillas de ventilación en las partes laterales y superior de la gorra aumentan al máximo la transpirabilidad.

Máscaras de soldadura

En la soldadura se dan ciertas circustancias como unas temperaturas muy altas de lo que los trabajadores se tienen que proteger. Este tipo de equipos protegen todo la cabeza y la cara. Existen diferentes modelos dentro de los más modernos destacan las que son automáticas.

Accesorios

Existen diferentes tipos de accesorios para estos equipos de protección, por ejemplo:

  • Vidrios frontales, juegos de bandas
  • Adaptadores para el enclaje en la máscara
  • Tubos flexibles, recubrimiento para tubos, parachispas

¿Tiene usted preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Contactar

Criterios de selección para protección para la cabeza y la cara

Seguridad

El criterio más importante es que el equipo realmente cumpla con los estándares de seguridad necesarios. Los cascos de protección para la construcción deben cumplir requisitos diferentes a los que están destinados para la industria, electricistas, etc. Dado que según el sector se necesitan tipos de protección diferentes contamos con los equipos realizados en dichos materiales.

Comodidad y tiempo de uso

Como cualquier elemento del equipo de protección personal, la protección de la cabeza y la cara puede ser una carga para el empleado, por ejemplo, por el peso adicional o el campo de visión limitado. Por esta razón, la comodidad juega un papel decisivo en la selección del producto.

Máscaras protección soldadura

Al realizar trabajos de soldadura y corte se producen radiaciones luminosas peligrosas que pueden causar lesiones oculares, tales como quemaduras en la retina o daños en la córnea. Por este motivo es imprescindible llevar un equipo de protección adecuado y ajustar el nivel de protección correcto.

Amplia selección de productos y asesoramiento para protección para la cabeza

Nuestros técnicos especialistas en EPI`s pueden asesorarle de forma individualizada para proponerle la solución que necesita su empresa y sus trabajadores.

Cascos de protección

Protección para la cara

Gorras con casquete

Máscaras de Soldadura

En nuestro amplio portfolio podrá encontrar todos los equipos que necesita para la protección de la cabeza y la cara.

Asesoramiento

Protección para la cabeza en eShop

Normas importantes

Diferentes normas y directrices regulan todo lo relacionado con la protección para la cabeza:

  • DIN EN 397: Cascos de protección para la industria
  • DIN EN 812: Cascos contra golpes para la industria
  • EN 50365: Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión
  • EN 168: Métodos de comprobación no ópticos
  • EN 166: Vidrios frontales/ vidrio transparente

Especiales para equipos de protección para soldadura:

  • EN 169 Filtro para trabajos de soldadura
  • EN 175 Máscara de soldadura
  • EN 379 Filtro de soldadura automática

Preguntas frecuentes sobre protección para la cabeza

¿Existen equipos de protección para la cabeza para personas que tengan dolores de cabeza frecuentes?

Equipos específicos no hay. Lo más recomendable en este caso es que escojan equipos ergonómicos y que resulten especialmente cómodos para el usuario.

¿Se pueden colocar en los cascos de protección para la industria adhesivos, identificadores de color, etc?

No es posible, cualquier modificación sobre el material del casco puede afectar a su protección. Hay que intentar dejarlo tal como se recibió por parte del fabricante.

¿Qué duración tienen los cascos de protección?

Depende fundamentalmente de dos factores: condición y durabilidad del casco. Si los efectos y daños en el casco de protección son visibles o ha habido un golpe fuerte, lo ideal es reemplazarlo cuanto antespara garantizar la seguridad del empleado.

¿Tiene Usted preguntas? ¿Necesita asesoramiento en EPI`s?

En Hoffmann Group obtiene todo lo que necesita de un único proveedor:

  • Aseoramiento individualizado
  • Análisis de riesgos, ayuda en la elección del producto, demos de producto, formaciones y servicios especiales.

Contacte con nosotros

¿Tiene Usted preguntas? ¿Necesita asesoramiento en EPI`s?

En Hoffmann Group obtiene todo lo que necesita de un único proveedor:

  • Aseoramiento individualizado
  • Análisis de riesgos, ayuda en la elección del producto, demos de producto, formaciones y servicios especiales.

Contacte con nosotros

En este área contamos también con equipos de protección: ocular, respiratoria, auditiva, para pies y para manos.

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra