GARANT Xtric Schraubstock Zentrischspanner

¡NO ES UN TRUCO, ES Xtric!

MORDAZA AUTOCENTRANTE, MÁS FÁCIL QUE NUNCA.

NUEVO: GARANT XTRIC una revolución en la sujeción de piezas

El nuevo GARANT XTRIC se puede emplear con múltiples funciones y es especialmente fácil de manejar. El sistema de sujeción único en su género, con sistema de cambio rápido de mordazas, le ahorra mucho tiempo en la sujeción de piezas acabadas y en bruto. Al mismo tiempo, la gran diversidad de posibilidades de fijación permite un manejo flexible. Y todo con precisión y calidad máximas: made in Germany.

GARANT XTRIC EN ACCIÓN

DESCUBRA SUS VENTAJAS

1. XPRESS

Cambio de mordazas en tan solo 8 segundos
Cambio de mordazas sencillo, rápido, por sistema de clic. Posibilidad de cambio de mordazas sin herramientas.

2. XCELLENT CENTRIC

Ajuste micropreciso
Del centro de sujeción especialmente en la sujeción de componentes por varios tensores XTRIC.

(y) Aufsteigen des Bauteils in mm, (x) Spannkraft in kN

3. XACTLY PRECISE

Mejor sujeción en comparación con competidores
Ascenso mínimo y uniforme de las mordazas y del componente. Apropiado para la sujeción de piezas acabadas.

(1) Ejecución con mordaza modular
(2) Ejecución con mordaza fija (3) Competidor (en gris)


4. XTRA STRONG

Fuerza de sujeción de 25 kN
Ahorro de tiempo gracias a la forma de diente especial GARANT: no se requiere estampar previamente. Husillo recubierto de cromo.

5. XTREMELY VARIABLE

Múltiples posibilidades de sujeción
Compatible con todos los sistemas de sujeción de punto cero. Directamente en el sistema de posicionamiento de "LANG" adaptable.

6. XTREMELY FLEXIBLE

Tuerca del husillo con o sin función de péndulo
El sumplemento de tamaño P representa mordaza pendular. Con la tuerca pendular es posible la oscilación en +-2º. Seguridad mayor, por ejemplo en piezas de sierras, mediante el empleo de la tuerca pendular.

TESTIMONIO DE CLIENTE

"La precisión y el sistema flexible de camdio de mordazas para variar el rango de sujeción en unos segundos nos ha convencido"

Philipp Ramerseder, Gerente APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach


"GARANT XTRIC tiene una relación calidad/precio imbatible que no habíamos conocido hasta ahora. Nuevas características, como el cambio de mordazas, nos ha convencido plenamente".

Christian Knödlseder, Gerente Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen


GARANT Xtric está pensada para automatizar procesos de producción.
En el vídeo se ve una demo realizada en una empresa que la pudo probar.


Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra