CONO DE EXPANSIÓN HIDRÁULICO GARANT

Compacto, innovador y potente.

Extremadamente compacto y estable: los conos de expansión hidráulicos de GARANT cuentan con muchas ventajas y han supuesto una revolución dentro de la técnica de sujeción.

  • Resistencia térmica hasta 120 °C
  • Máxima seguridad en el proceso
  • Flexible gracias al empleo de casquillos reductores
  • Cambio de herramienta más rápido y sencillo
  • No hay riesgo de accidente por calor como en la contracción
  • Muy buena capacidad de repetición
  • Los costes de equipamiento son bajos
  • Desequilibrio mínimo frente a otros sistemas de sujeción

SUJECIÓN PRECISA CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

La fundición por láser posibilita geometrías únicas- que son además potentes, precisas y confiables.

  1. Resistente: La estructura especial de metal del cono de expansión hidráulico de GARANT ofrece un coeficiente de dilatación similar al de los materiales convencionales.
  2. Potente: El nuevo cono de expansión hidráulico facilita los mismos pares de frenado y fuerzas de sujeción que los conos de contracción térmica estándares.
  3. Alta resistencia a la temperatura.
  4. Universal: Para herramientas de sujeción con forma HA, HB y HE.
  5. Alta precisión de concentricidad ≤ 3 µm.
  6. Especialmente compacto: Este cono de expansión hidráulico cuenta con un diseño mucho más compacto.
  7. Menor tendencia a la corrosión: Tratamiento superficial especial.

GRAN PRECISIÓN

Para innovaciones excepcionales, como el cono de expansión hidráulico de GARANT se necesitan métodos de fabricación únicos: un procedimiento de fundición de metal.

Geometría

Realización de geometrías de piezas que no se pueden efectuar con un proceso convencional de arranque de viruta. Idóneo para el sector de la medicina, el aeroespacial y la fabricación en molde.

Reducción de peso

Se pueden realizar piezas de mayor tamaño de peso reducido y con la misma estabilidad.

Rentable y respetuoso con el medio ambiente

Fabricación de la herramienta respetuosa con el medio ambiente. No se emplea refrigerante.

PRODUCTOS Y MÁS INFORMACIÓN

Aquí encontrará todos los productos correspondientes a los conos de expansión hidráulicos de GARANT.

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra