BOLSAS TEXTILES PARA HERRAMIENTAS GARANT

Resistentes y prácticas para el trabajo y el tiempo libre.

Los nuevos maletines y bolsas textiles para herramientas GARANT son resistentes y funcionales para el trabajo y el tiempo libre.

La funcionalidad que aligera la carga: su diseño robusto y el uso de los componentes de alta calidad hacen de ellas un compañero fiable y moderno para el trabajo y la vida cotidiana. Esta colección cuenta con diversos modelos que se adaptan a cada necesidad entre los que destaca: la bolsa bandolera, la mochila y el maletín textil.

TODO BIEN GUARDADO

Idónea para aquellas áeras de trabajo donde es necesario tener las manos libres:

  1. Bandolera anatómica y asa acolchada
  2. Compartimento para ordenadores portátiles hasta 15" y tabletas
  3. Dos compartimentos acolchados separados
  4. Sistema ergonómico para el contacto con el cuerpo en la espalda y correa de pecho para la transferencia perfecta de la carga y un ajuste seguro y equilibrado
  5. Reflector en el bolsillo delantero
  6. Organización por compartimentos
  7. Amplio compartimento principal

Con 2 bolsillos interiores y una bandeja portaherramientas con 32 bolsillos portaobjetos.

PESO MÍNIMO, MÁXIMA ESTABILIDAD

Cuenta con una asa de transporte confortable de aluminio.

  1. Asa de transporte confortable de aluminio
  2. Cierre con cremallera
  3. Bandolera regulable con acolchado desmontable
  4. Bolsillos exteriores, cuenta con 2 bolsillos exteriores cortos y uno largo, asícomo 3 bolsillos exteriores adicionales
  5. Amplio compartimento principal con 13 bolsillos portaobjetos con tope elástico

ESPACIO PARA HERRAMIENTAS, ORDENADOR Y OTROS ARTÍCULOS

Podrás transportar desde un ordenador hasta cualquier tipo de herramienta.

  • Amplio compartimento principal para documentos hasta DIN A4
  • Asa de transporte acolchada
  • Compartimento para ordenador portátil o tablet
  • Bolsillos para una mayor organización. Bolsillo frontal con bolsillos para teléfono móvil y tarjetas de visita
  • Base protegida contra salpicaduras de agua con borde impermeable
  • Bandolera regulable con acolchado desmontable

PRODUCTOS Y MAS INFORMACIÓN

Todos los artículos del programa de maletines y bolsas para herramientas GARANT lo podrá encontrar en nuestro eShop, como por ejemplo el maletín de instalador (nº. 692240 ) o la mochila textil para herramientas (nº. 692220 ).

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra