Fresas de alto avance GARANT Power Q y GARANT Power Q Double

Mejor rendimiento con altos avances.

GARANT Power Q: la nueva familia de fresas de alto avance que consiguen el mejor rendimiento posible.

Esta herramienta sorprende por su seguridad en el proceso. Su perfecta geometría asegura la mayor productividad en cualquier aplicación.

GARANT Power Q Double – el novato en la familia de fresas de alto avance: benefíciese de los altísimos parámetros de corte y enorme fiabilidad de procedimiento sin tener que comprometer la rentabilidad. El nuevo Sistema de doble cara GARANT Power Q Double de alto avance ofrece la mejor relación precio/rendimiento por cada filo de corte.

Familia de productos GARANT Power Q:

  1. GARANT Power Q Double
  2. GARANT Power Q
  3. GARANT Power Q Mini

Estructura y ventajas de la familia en un vistazo:

1. Recubrimiento de níquel duro: Evita la corrosión y los daños en la superficie de la herramienta.

2. Estabilidad: Corte fiable incluso con grandes voladizos y alto rendimiento de corte.

3. Orificios de refrigeración: Diseñado con refrigeración interna de serie.

4. Base para plaquitas: Soporte axial y radial optimizado para cada aplicación de fresado.

Radio de corte de dos caras:
Posibilita una alta productividad y una viruta delgada (a).

Gran ángulo de paso:

  • óptima evacuación de la viruta
  • rendimiento perfecto también en huecos profundos (fresado circular, ramping)
  • ventajas en el mecanizado de contornos

GARANT Power Q Double: Su Sistema versátil.
Diseño del filo cortante poco convencional para un mecanizado estable.

  • 1. Pequeño filo de corte posterior ofrece una evacuación de viruta estable en las operaciones de rampeado.
  • 2. Filo Wiper proporciona una superficie de calidad suficiente en las operaciones de desbaste
  • 3. Filo de corte recto ofrece mecanizado de alto avance hasta la máxima profundidad de corte.

Preparada para cualquier aplicación

Aplicación, pieza, máquina y material

  1. Aplicación: Fresado de cajeras, Herramienta: Power Q con rosca, 212804_20/3, Plaquita: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
  2. Aplicación: Contorneado, Herramienta: Power Q con rosca, 212809_32/3 Plaquita: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  3. Aplicación: Fresado circular con taladro cónico, Herramienta: Power Q con rosca, 212809_32/3, Plaquita:XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  4. Aplicación: Plungé, Herramienta: Power Q con taladro, 212817_50/4, Plaquita: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900

Área de aplicación de las herramientas de las familias GARANT Power Q y GARANT Power Q Double

GARANT Power Q Double:

  • Sistema versátil.
  • Rentable gracias a las plaquitas reversibles.
  • Sistema de sujeción muy fiable para alta seguridad de mecanizado.

GARANT Power Q:

  • Ventajas para las operaciones tales como rampeado, fresado de interpolación circular, etc.
  • Amplio rango de diámetros entre 16 y 100 mm
  • Tres tamaños del sistema (06, 09, 12).
  • Muy cómodo para el corte interrumpido.

Asesoramiento

¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nuestros asesores de mecanizado.

Al asesoramiento

Folleto

Aquí puede encontrar más información sobre fresas de alto avance.

Al folleto


Más fresas de alto avance GARANT

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra